ANGX 10T308ZEER ST1400

Artikelnummer: 213066 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.556 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ANGX 10T308ZEER
    Type ST1400
    Soort HB9540
    Snijmateriaal HM
    aanbevolen snijdiepte ap max 0,8 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1 mm
    Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
    Voeding fz per tand 0,9 mm
    Plaatdikte S 3.97 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Hoekradius 0,8 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213066 ST1400
    EAN/GTIN 4062406355456
    Nummer fabrikant 213066 ST1400

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    260
    Staal < 900 N/mm²
    P
    240
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    220
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    180
    nat maximaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D/ap max.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen