Kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, inch-maten

Artikelnummer: 212Z.1/4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212Z.1/4
EAN/GTIN 7610733008124
Nummer fabrikant PB 212Z.1/4
L-nummer L60060 2157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers met kogelkop
  • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 1/4″
  • Lengte handvat binnenzijde: 102 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 29 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen