Hamer met FACOM® SLS-systeem, terugstootloos, nylon hulpstukken, stalen middenstuk, glasvezel handvat, Ø slagvlak ca. 40 mm

Artikelnummer: 212A.40SLS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212A.40SLS
EAN/GTIN 3662424028533
Nummer fabrikant 212A.40SLS
L-nummer L60130 9976
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Glasvezel handvat
  • Middenstuk van staal
  • Gemakkelijk verwisselbare speciale hulpstukken van nylon
  • Hardheid Shore D 74 ± 5
  • Ergonomische PVC handgreep
  • Epoxy zwart

Kenmerk:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • [kg]: 0,865

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen