FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/7mm

Artikelnummer: 212910 100/7
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 79 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 179 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 198 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,85 mm
Rampinghoek αmax 0,22 graden
Rampinglengte L voor αmax 78,5 mm
geschikte wisselplaat XD.. 120408
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Instelhoek κ 12 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212910 100/7
EAN/GTIN 4045197514394
Nummer fabrikant 212910 100/7

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/7mm

FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/7mm

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 522,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 357,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 357,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 604,00
Instelhoek κ 12 graden 15 - 30 graden 15 - 30 graden 11 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Plungen
Totale lengte Ltotaal 50 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,8