{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17 mm | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,85 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 23 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,85 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,29 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 4 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 070308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212905 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197607126 | |
Nummer fabrikant | 212905 18/2 |