FeedKing frees voor hoge voedingen 25/3 mm

Artikelnummer: 212900 25/3
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 12 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,85 mm
Afkoppellengte L1 39 mm
Totale lengte Ltotaal 95 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 37 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,85 mm
Rampinghoek αmax 1,56 graden
Rampinglengte L voor αmax 11 mm
geschikte wisselplaat XD.. 070308
Wisselplaatschroevenset 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212900 25/3
EAN/GTIN 4045197320841
Nummer fabrikant 212900 25/3

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


FeedKing frees voor hoge voedingen  25/3 mm

FeedKing frees voor hoge voedingen 25/3 mm

op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 306,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Freestoepassing Circulair frezen ;Ramping ;Ramping Circulair frezen ;Circulair frezen
Totale lengte Ltotaal 95 115
Inwendige koeling ja ja
Schachtuitvoering Weldonschacht Weldonschacht
Snijkant-⌀ DC 25 25
Rampinghoek αmax 1,56 3,22
Rampinglengte L voor αmax 11 12,45

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen