{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
Lengte 1 | 45 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Wisselplaatschroef | 219876 (30IP 6,0 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212620 32 | |
EAN/GTIN | 4062406183844 | |
Nummer fabrikant | 212620 32 |