{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
⌀ d1 | 10,4 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Wisselplaatschroef | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212590 12 | |
EAN/GTIN | 4045197761361 | |
Nummer fabrikant | 212590 12 |