{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CPHX 060210 ER | |
Type | HART | |
Soort | HB7705 | |
Snijmateriaal | HM | |
Lengte Wiper axiaal | 0,5 mm | |
Lengte Wiper radiaal | 0,8 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Voeding fz in staal < 65 HRC | 0,15 mm | |
Plaatdikte S | 2.38 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiC | |
Hoekradius | 1 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212558 HART | |
EAN/GTIN | 4062406099176 | |
Nummer fabrikant | 212558 HART |