{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 3 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | CPHX 09T3.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212542 52/7 | |
EAN/GTIN | 4062406098674 | |
Nummer fabrikant | 212542 52/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fijnfrees, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 52/7mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 390,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | CPHX 09T3.. | RD..1003 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |