RDHT 1604 MOFN positief, HU7710, Type: ALU

Artikelnummer: 212288 ALU
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHT 1604 MOFN
Type ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212288 ALU
EAN/GTIN 4045197359582
Nummer fabrikant 212288 ALU
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.