RDHW 1003 MOT, HB7605, Type: HART

Artikelnummer: 212251 HART
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.798 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHW 1003 MOT
Type HART
Soort HB7605
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,16 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating gecoat
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212251 HART
EAN/GTIN 4067263499541
Nummer fabrikant 212251 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
140
Staal < 55 HRC
H
170
Staal < 60 HRC
H
160
Staal < 67 HRC
H
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.