RDHX 0702 MO, HB735, Type: UNI

Artikelnummer: 212224 UNI
Korting
10,50 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,46 10,50 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,55 8,75 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.743 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 0702 MO
Type UNI
Soort HB735
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212224 UNI
EAN/GTIN 4045197601919
Nummer fabrikant 212224 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
330
Staal < 750 N/mm²
P
255
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.