RDHX 0501 MOTN, HB7520, Type: UNI

Artikelnummer: 212195 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.605 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 0501 MOTN
Type UNI
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212195 UNI
EAN/GTIN 4045197302427
Nummer fabrikant 212195 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
125
RVS < 900 N/mm²
M
260
RVS > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.