Kopieerfrees 0° negatief 25 mm

Artikelnummer: 212105 25
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 15 mm
Afkoppellengte L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 107 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 2 mm
Rampinghoek αmax 3,22 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,45 mm
geschikte wisselplaat RD..1003
Wisselplaatschroevenset 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Instelhoek κ 15 - 30 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212105 25
EAN/GTIN 4045197192530
Nummer fabrikant 212105 25

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
  • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
  • Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
ap max = 2 mm.