{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 11,75 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 20 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 19 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,1 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,5 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 5,72 mm | |
geschikte wisselplaat | RD.. 0501 | |
Wisselplaatschroevenset | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212087 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197549594 | |
Nummer fabrikant | 212087 12/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |