{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 238 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 248 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,44 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 109,94 mm | |
geschikte wisselplaat | RPK.1204M0T | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212018 125/10 | |
EAN/GTIN | 4062406576691 | |
Nummer fabrikant | 212018 125/10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 125/10 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 721,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 459,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 | 125 |
⌀ D3 | 113 | 113 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |