Kogelkop-binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering

Artikelnummer: 212.L 1,27
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212.L 1,27
    EAN/GTIN 7610733009954
    Nummer fabrikant PB 212.L 1,27
    L-nummer L60060 2023

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Offset schroevendraaiers lang, met kogelkop
    • voor binnen-zeskantschroeven
    • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 1,27 mm
    • Lengte handvat binnenzijde: 70 mm
    • Lengte van de stift binnenin: 12 mm
    • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
    • Voor metaalschroeven M: 1.4 mm
    • Voor stelschroeven M: 2.5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen