Meetklok, vlakke eindkap, ISO-versie juwelenlager, 5 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 2118AB-10
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
    Artikelnummer 2118AB-10
    EAN/GTIN 4946368842080
    Nummer fabrikant 2118AB-10
    L-nummer L40010 13981

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Standaard model, 2 /5 mm meetbereik, 0,001 / 0,005 mm schaalverdeling. Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 5 mm
    Afstuderen: 0,001
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen