VCGX 220520 FR, HU7810, Type: ALU

Artikelnummer: 211859 ALU
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 26,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
938 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCGX 220520 FR
Type ALU
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Hoekradius 2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211859 ALU
EAN/GTIN 4045197700438
Nummer fabrikant 211859 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1900
Aluminium (kortspanend)
N
1900
Aluminium > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers − extreme reductie van de kleefneiging.

Tip:

ap max = 7 mm voor het ruwen met ae = 1×D.