Duikfrees 93°, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm

Artikelnummer: 211813 32/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 93
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 93 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 26 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Totale lengte Ltotaal 47 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 58 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 4 mm
Rampinghoek αmax 7,65 graden
Rampinglengte L voor αmax 22,34 mm
geschikte wisselplaat VCG. 2205
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Duikfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211813 32/2
EAN/GTIN 4045197502100
Nummer fabrikant 211813 32/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.
Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.