Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Robuust frame en dubbel omgezette vorken, gepoedercoat geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, gepoedercoat zwart, greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm. Vorkrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Inrijrol aan de punt van de vork. Stuurwielen Massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 80 x 70 mm. Gereduceerd draagvermogen!
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1000
Totale lengte (mm): 2390
Totale breedte (mm): 540
Hefhoogte (mm): 85 - 200
Vorklengte (mm): 2000
Vorkbreedte (mm): 160
Totale vorkbreedte (mm): 540
Wielen: Elastic-massief rubber zwart
Wielmaat (mm): 200 x 50
Material vorkrollen: Nylon tandem
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 70