Haakse schroevendraaier ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 18.5 mm

Artikelnummer: 2115-T7
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2115-T7
    EAN/GTIN 4000896012244
    Nummer fabrikant 2115-T7
    L-nummer L60140 3258

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Made in Germany
    • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ T7
    • Afmetingen / lengte: 18.5 mm
    • Lengte l1: 50.5 mm
    • Nettogewicht (kg): 0 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen