Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Dissel gepoedercoat. Stuurhoek 2 x 100° . Hefhoogte: 85 - 200 mm. Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm. Vorkrollen Ø x B = 80 x 93 mm . Inrijrol aan de punt van de vork. Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan enkel. Geringe rolweerstand, streeploos.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 2000
Totale lengte (mm): 1540
Totale breedte (mm): 540
Hefhoogte (mm): 85 - 200
Vorklengte (mm): 1150
Vorkbreedte (mm): 160
Totale vorkbreedte (mm): 540
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 200 x 50
Material vorkrollen: Polyurethaan enkel
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 93