binnenzeskant sleutelsets voor binnen-zeskantschroeven, verpakking self-service

Artikelnummer: 211.H-2 CN
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211.H-2 CN
EAN/GTIN 7610733235872
Nummer fabrikant PB 211.H-2 CN
L-nummer L60060 2527

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers lang, set in praktische kunststof houder
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant (inch): 1/20
  • Binnenzeskant (mm en inch): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Binnenzeskant (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen