Opname conisch zonder inwendige koeling 10 mm

Artikelnummer: 210565 10
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    Voor snijkop-⌀ D 10 mm
    Opname Weldonschacht
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Buiten-⌀ d1 9,8 mm
    Totale lengte L 90 mm
    Nuttige lengte L1 36 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 5 Nm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 210565 10
    EAN/GTIN 4045197522726
    Nummer fabrikant 210565 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

    Tip:

    Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
    Spansleutel = nr. 219987.
    Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
    Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.