{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Freesprofiel | NF | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 12 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 22 mm | |
Snijlengte L2 | 15 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210280 12 | |
EAN/GTIN | 4045197522276 | |
Nummer fabrikant | 210280 12 |