Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 22 ∙ 102 mm

Artikelnummer: 2100-22
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100-22
EAN/GTIN 4000896011476
Nummer fabrikant 2100-22
L-nummer L60140 3755

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 102 mm
  • Lengte l1: 222 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.91 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen