Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 9 ∙ 47 mm

Artikelnummer: 2100-09
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100-09
EAN/GTIN 4000896011391
Nummer fabrikant 2100-09
L-nummer L60140 1940

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 9 mm
  • Afmetingen / lengte: 47 mm
  • Lengte l1: 119 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen