binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, vanaf grootte 1.27 mm verchroomd

Artikelnummer: 210.4,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210.4,5
EAN/GTIN 7610733002856
Nummer fabrikant PB 210.4,5
L-nummer L60060 1418

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
  • vanaf grootte 1.27 mm verchroomd
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 4,5 mm
  • Lengte handvat binnenzijde: 85 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 23 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen