{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 0,1 mm | |
Coating | Diamant | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,005 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 0,15 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 0,5 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,08 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in grafiet | 0,008 mm | |
Voeding fz voor kanten in grafiet | 0,012 mm | |
Correctiefactor ap corr | 1 | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 209700 0,1X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197916846 | |
Nummer fabrikant | 209700 0,1X0,5 |