Alternatief product:

PKD-volradiusfrees met inwendige koeling Rechte snede 3 mm

Artikelnummer: 209655 3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: PKD
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 3 mm
    Coating PKD
    Snijmateriaal PKD
    Norm Fabrieksnorm
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 2
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja
    Snijlengte Lc 2,5 mm
    Radius R 1,5 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 9 mm
    Vrijloop-⌀ D1 2,8 mm
    Totale lengte L 60 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding fz voor kanten in GFK CFK 0,03 mm
    Voeding fz voor kanten in grafiet 0,06 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in GFK CFK 0,05 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet 0,1 mm
    Gekleurde ring zwart
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 209655 3
    EAN/GTIN 4045197513304
    Nummer fabrikant 209655 3

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    2400
    Aluminium (kortspanend)
    N
    2000
    Aluminium > 10% Si
    N
    1500
    PMMA acryl
    N
    1000
    PE-HD
    N
    900
    PA 66
    N
    900
    PEEK
    N
    800
    PVDF GF20
    N
    1200
    POM GF25
    N
    1200
    PA 66 GF30
    N
    1000
    PEEK GF30
    N
    1000
    PTFE CF25
    N
    1000
    PEEK CF30
    N
    800
    MMC
    N
    400
    GFK
    N
    500
    CFK
    N
    500
    Hybriden
    N
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-PKD-frees, wanneer zeer hoge eisen worden gesteld aan het verspaningsvolume in de GFK-, CFK- en grafietbewerking.
    Rechte snede voor neutraal gebruik.