{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | Diamant | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 8 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,16 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in GFK CFK | 0,05 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in grafiet | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 209525 8 | |
EAN/GTIN | 4045197468352 | |
Nummer fabrikant | 209525 8 |