{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f voor kanten in POM GF25 | 0,22 mm/omw. | |
Voeding f voor kanten in PEEK CF30 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Producttype | Router |
Artikelnummer | 209415 8 | |
EAN/GTIN | 4045197477484 | |
Nummer fabrikant | 209415 8 |