Digitaal meetapparaat met tasterarm voor binnenmetingen 13-43 mm, 0,01 mm, hardmetalen kogel D=1,3 mm

Artikelnummer: 209-944
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
    Artikelnummer 209-944
    Nummer fabrikant 209-944
    L-nummer L40010 14028

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De digitale meetklok maakt metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Uitstekend bestand tegen water en stof IP67.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 13 - 43 mm
    Cijferstapwaarde: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
    Nauwkeurigheid: 0,04 mm
    Afstuderen: 0,02
    Metrisch/inch schakelbaar: Ja
    Leveringsomvang: inclusief 2x batterijen LR3, fabriekstestcertificaat
    Stroomvoorziening: 2x batterijen LR3.0 AAA

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen