{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 1,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,05 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×r bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 7,6 mm | |
grote ⌀ D2 | 10 mm | |
L2 +0,5 | 5 mm | |
Snijlengte Lc | 1,2 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts en achterwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Schachtfrees |
Artikelnummer | 208170 1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197198440 | |
Nummer fabrikant | 208170 1,2 |