{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 11,9 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Hoekfasehoek | 30 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208168 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537430 | |
Nummer fabrikant | 208168 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 89,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
589 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.428 stuks direct leverbaar
55,80 €
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fasenfrezen | 30 graden | 45 graden | 45 graden | 30 graden | 30 graden |