{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 30 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 30 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Fasenfrezen | 15 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 75 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208152 16 | |
EAN/GTIN | 4045197859341 | |
Nummer fabrikant | 208152 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 30° 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
€ 99,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 99,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Maat S | 30 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 15,8 |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |