{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 7,9 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208135 8 | |
EAN/GTIN | 4045197859075 | |
Nummer fabrikant | 208135 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-afbramer 60° 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 27,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schachttolerantie | h6 | h6 |
Snijkant-⌀ DC | 8 | 8 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 |