{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208097 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854629 | |
Nummer fabrikant | 208097 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 90°, ongecoat, ⌀ h6 DC: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 38,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 30 graden | 90 graden |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maat S | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 0,7 mm |