{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 30 graden | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 208068 4 | |
EAN/GTIN | 4062406538156 | |
Nummer fabrikant | 208068 4 |