{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7,8 mm | |
Snijlengte Lc | 1,5 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,04 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 208033 7,8X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406774707 | |
Nummer fabrikant | 208033 7,8X1,5 |