VHM-kwartcirkelfrees HPC 4,5 mm

Artikelnummer: 208023 4,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie radiuscontour: ±0,01
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Radius r 4,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie radiuscontour ±0,01
Aantal tanden Z 6
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
kleine ⌀ D3 7 mm
grote ⌀ D2 16 mm
Snijlengte Lc 4,5 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Radiusfrezen voorwaarts
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Verspaningsstrategie HPC
Producttype Kwartholfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208023 4,5
EAN/GTIN 4062406103866
Nummer fabrikant 208023 4,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
800
Aluminium (kortspanend)
N
600
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefd, zonder profielvervorming.
Tolerantie: r = ±0,01 mm.

Toepassing:

Voor het afronden en afbramen van kanten met contouren.