{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 3 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | |
grote ⌀ D2 | 12 mm | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208022 3 | |
EAN/GTIN | 4062406785925 | |
Nummer fabrikant | 208022 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-kwartcirkelfrees 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
kleine ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Snijmateriaal | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 6 |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Radiusfrezen | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts |