Vatensteekwagen

Artikelnummer: 2080
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Vatenwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2080
EAN/GTIN 4017976020808
Nummer fabrikant 2080
L-nummer L90080 151

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het transport van kuststof vaten van 120-220 liter inhoud. Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Snelbinder voor het vastzetten van het vat.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Totale breedte (mm): 640
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 x 60

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen