{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | PPC | |
Snijlengte Lc | 18,5 mm | |
Werkradius R2 | 40 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC | 0,035 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 60 HRC | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207523 12/40 | |
EAN/GTIN | 4062406286699 | |
Nummer fabrikant | 207523 12/40 |