{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207280 8 | |
EAN/GTIN | 4045197127532 | |
Nummer fabrikant | 207280 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
360 stuks direct leverbaar
69,60 €
€ 42,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 99,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 38,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees |