{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Radius R | 3 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207154 6 | |
EAN/GTIN | 4062406264901 | |
Nummer fabrikant | 207154 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
685 stuks direct leverbaar
€ 28,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Snijlengte Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Type | N | N | H |
Aantal tanden Z | 2 | 2 | 2 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |