GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/1,0mm

Artikelnummer: 206354 4/1,0
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 11 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206354 4/1,0
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197778512
Kopiëren
Nummer fabrikant 206354 4/1,0
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
260
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
240
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
190
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
180
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
150
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
80
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
70
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
250
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Voordeel:

HPC-frees met verschillende hoekradiussen voor alle radiale overgangen.
geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen