{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maat ap max | 0,7 mm | |
Programmeerradius | 2 mm | |
Snijlengte Lc | 5,8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 48 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206288 10 | |
EAN/GTIN | 4045197989536 | |
Nummer fabrikant | 206288 10 |